Dosenhalter für die Riffelblechbox
Dosenhalter für Individualbox
DOHALT-F.-INDIVIDUALBOX
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Herausnehmbar und frei an der Rückwand positionierbar
- Für max. 4 Dosen bis zu einem Durchmesser von 75mm und einer maximalen Dosenhöhe von 220 mm
- Anbringung von mehreren Dosenhaltern an der Rückwand möglich
Typbezeichnung | INDDH001 |
Breite | 120 mm |
Länge | 345 mm |
Höhe | 230 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0.520 kg |
Werkstoff | Aluminium |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!